Eldoled - LED driver LINEARdrive 180D - LIN180D2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Type styring - DALI
Programmerbar - Ja
DIN skinnemontasje - nei
Sekundærspenningsområde - 12...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LINEAR drive
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070881011870
Elnummer
6651130
Leverandørens varenummer
LIN180D2
Typebeskrivelse
LINEARdrive 180D
Modell / utførelse:
Statisk
Type styring:
DALI
Programmerbar:
Ja
DIN skinnemontasje:
nei
Sekundærspenningsområde:
12...24 V
Primærspenningsområde:
12...24 V
Maks utgangsstrøm:
8 A
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Antall fargekanaler:
4
Kapsling:
Plastkapsling
UHF:
Ja
Egnet for inbygging:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
153 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
23 mm
Diameter:
0 mm