Eldoled - LINEAR Drive DC 220D 2x4A 12- - LIN220D1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Type styring - DALI
Programmerbar - Ja
DIN skinnemontasje - nei
Sekundærspenningsområde - 12...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LINEAR drive
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070881210853
Elnummer
6651138
Leverandørens varenummer
LIN220D1
Typebeskrivelse
6651138
Modell / utførelse:
Statisk
Type styring:
DALI
Programmerbar:
Ja
DIN skinnemontasje:
nei
Sekundærspenningsområde:
12...24 V
Primærspenningsområde:
220...240 V
Maks utgangsstrøm:
4 A
Egnet for utendørsbruk:
nei
Antall fargekanaler:
2
Kapsling:
Plastkapsling
UHF:
Ja
Egnet for inbygging:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
153 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
23 mm
Diameter:
0 mm