Eldoled - LINEAR Drive DC 8A DMX/0-10V - LIN212D1

KopierKopier
Eldoled - LINEAR Drive DC 8A DMX/0-10V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Type styring - DALI

  • Programmerbar - nei

  • DIN skinnemontasje - nei

  • Sekundærspenningsområde - 12...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070881217418

Elnummer

6651142

Leverandørens varenummer

LIN212D1

Typebeskrivelse

6651142

Modell / utførelse:

Statisk

Type styring:

DALI

Programmerbar:

nei

DIN skinnemontasje:

nei

Sekundærspenningsområde:

12...24 V

Primærspenningsområde:

12...24 V

Maks utgangsstrøm:

8 A

Egnet for utendørsbruk:

nei

Antall fargekanaler:

1

Kapsling:

Plastkapsling

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

153 mm

Bredde:

50 mm

Høyde:

23 mm

Diameter:

0 mm

LINEAR Drive DC 212D 1x8A 12-24v DMX/0-10V