Utgått

Eldoled - Powerdrive AC 50W DMX - PW5602A1

KopierKopier
Eldoled - Powerdrive AC 50W DMX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 30...55 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881217395

Elnummer

6651123

Leverandørens varenummer

PW5602A1

Typebeskrivelse

6651123

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

30...55 V

Utgangsstrøm:

200...1050 mA

Utgangseffekt:

5...50 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

Ja

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Metallkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Lengde:

118,8 mm

Bredde:

66,4 mm

Høyde:

30,1 mm

Diameter:

0 mm

POWERdrive AC 50W DMX 3ch