Electro PJP - Elma Easy-Iso SN48 - 8023907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 6 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 600 V
Målekretskategori - CAT III
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445320769
Elnummer
8023907
Leverandørens varenummer
8023907
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Pluggteknikk:
6 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
600 V
Målekretskategori:
CAT III
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
2 A
"Unik hjelp til isolasjonsmåling. Ved isolasjonstest av strømkretser som inneholder elektronikk bør alle fase- og nulledere være forbundet sammen under målingen. Dermed unngår man potensialforskjeller mellom lederne som kan forårsake ødeleggelse av elektronikk eller følsomt utstyr. Easy-ISO settet består av fire magnet prober og en 4 polet ledning om er samlet i en måle probe. Med magneter holder ledningen seg automatisk fast på målepunktet uten å bruke verktøy og uten å løsne klemmene. Elma Easy-ISO settet oppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V. "