Electro PJP - Elma kabeltrommel, Rød, 50m, 1,5mm2 - 8062805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 500 V
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445320776
Elnummer
8062805
Leverandørens varenummer
8062805
Typebeskrivelse
8062805
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
500 V
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
6 A
Måleledning på kabeltrommel for måling av kontinuitet i jordlederen eller andre typer målinger med behov for lange måleledninger. IEC 61010-1 KAT II 250V.


