Electro PJP - Ka3600 Krokodilleklemme sett - 8024000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445320264
Elnummer
8024000
Leverandørens varenummer
8024000
Typebeskrivelse
Tillbehør
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
20 A
Kit 5004, ekstra kraftig og robust, isolert krokodilleklemmer, 1000V/20A. Sett med 1stk. rød + sort.


