Electro PJP - KIT 4412 - Ledningssett - PVC - 8023836

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Probeform - 30° spiss

  • Maks kontakttrykk - 10 N

  • Maks slaglengde - 20 mm

  • Modulmål - 20 mm

  • Maks strømstyrke - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703317461032

Elnummer

8023836

Leverandørens varenummer

8023836

Typebeskrivelse

Tillbehør

Probeform:

30° spiss

Maks kontakttrykk:

10 N

Maks slaglengde:

20 mm

Modulmål:

20 mm

Maks strømstyrke:

10 A

Hodediameter:

4 mm

Foredling:

Rhodium/nikkel

"Settet består av 1 rød og 1 sort PVC-ledning, 1 mm2, 100 cm, med 4 mm vinkelbananstikk med beskyttelseskappe. Tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 1000V. "