Electro PJP - KIT 6004 Gripeklør sett - 8024001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Probeform - Andre
Maks kontakttrykk - 10 N
Maks slaglengde - 10 mm
Modulmål - 4 mm
Maks strømstyrke - 6 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445320257
Elnummer
8024001
Leverandørens varenummer
8024001
Typebeskrivelse
Tillbehør
Probeform:
Andre
Maks kontakttrykk:
10 N
Maks slaglengde:
10 mm
Modulmål:
4 mm
Maks strømstyrke:
6 A
Hodediameter:
2 mm
Foredling:
Nikkel
KIT 6004 - er et sett målepinner med gripeklør bestående av 1 stk. rød og 1 stk. sort