Electro PJP - Sikkerhets fasefølge/ dreiefeltteste sikkringer KAT IV 600Vr - 8022815
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Dreieskive
Trefasevisning - Ja
Frekvensområde - 40...70 Hz
Spenningsområde - 100...1000 V
Berøringsfri indikering av rotasjonsretning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445320448
Elnummer
8022815
Leverandørens varenummer
8022815
Typebeskrivelse
8022815
Indikering:
Dreieskive
Trefasevisning:
Ja
Frekvensområde:
40...70 Hz
Spenningsområde:
100...1000 V
Berøringsfri indikering av rotasjonsretning:
nei
Dreieretningstester:
Ja
Silvertronic 135007 er en praktisk sikkerhets fasefølge-/dreiefelttester med innebygd høyeffektivesikringer (500mA/1000V/50kA) i alle måleledningene. Instrumentet er også velegnet for 690V og har roterende dreieskive.Oppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V / III1000V og leveres komplett med fastmonterte måleledninger og 2 krokodilleklemmer i veske.


