Electro PJP - Sikkerhetsmåleledningssett - 8022865
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT III
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445320059
Elnummer
8022865
Leverandørens varenummer
8022865
Typebeskrivelse
8022865
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT III
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
10 A
Måleledningssett Elma 13124 for ekstra stor personsikkerhet. Ekstra kraftige måleledninger med innebygd sikring i begge håndtak, 500mA/1000V/50kA bryteevne. Ledningene er dobbeltisolerte 1 mm2, 1,2 m lengde, montert med høyisolert håndtak og vinkelbananstikk. Måleledningene Oppfyller IEC 61010-1 KAT III 1000V og leveres som sett- rød/sort.
Måleledningssettet kan også leveres med ekstra sikringer 10A eller 16A til f.eks. kortslutningsmåling.
Måleledningssettet kan også leveres med ekstra sikringer 10A eller 16A til f.eks. kortslutningsmåling.


