Electro PJP - Teleskop testprobe, 49...85cm - 8024424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445320813
Elnummer
8024424
Leverandørens varenummer
8024424
Typebeskrivelse
8024424
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
0 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A
Når man skal måle gjennomgang i beskyttelseslederen på f.eks. takarmaturer er det ofte nødvendig å bruke en stige for å nå jordlederen. Stigen skal flyttes og man kravler opp og ned flere ganger. Med de nye teleskop testprobene, kan man nå stå på gulvet og gjøre disse målingene og spare mye tid. Probene passer til standard 4mm plugg og kan trekkes ut etter behov. Tilfredsstiller IEC 61010 Kat IV 600V, max strøm 2A.
Fåes også som lang probe, 92 - 170cm.
Fåes også som lang probe, 92 - 170cm.


