Electro PJP - Wheel-e - Kontinuitetstester med 30 meter ledning - 8062723

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Motstandsindikasjon - Optisk

  • Maks motstandstestverdi - 20 Ohm

  • Forstyrrelser i fast spenning > 50 V AC/DC - nei

  • Lommelyktsfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445321070

Elnummer

8062723

Leverandørens varenummer

8062723

Typebeskrivelse

8062723

Motstandsindikasjon:

Optisk

Maks motstandstestverdi:

20 Ohm

Forstyrrelser i fast spenning > 50 V AC/DC:

nei

Lommelyktsfunksjon:

nei

Kombinert kabletrommel og Kontinuitetstest +/- 200mA
Wheel-e, unik kontinuitetstester med 30 meter ledning

Når du tester gjennomgang på beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser, er det ofte over store avstander til målepunktet. Dette problem er nå løst med den unike Wheel-e som er en kombinert gjennomgangstester og ohmmeter med integrert 30 meters ledningstrommel.

Wheel-e tester som anbefalt med +/-200mA og har et måelområde fra 0,00…20,0 ohm. Resultatet vises direkte på det digitale displayet. Instrumentet indikerer også med både akustisksignal og farge på displayet om verdien er ok eller ikke ok. Instrumentet betjenes med kun en knapp, og har en kalibreringsfunksjon i tillegg som det advarer ved spenning på målepunktet.

Wheel-e tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV og leveres med beltereim, 30 meter ledning, krokodilleklemme, målepinne, batterier og brukerveiledning.