Electro Terminal - SMARTklemme SDKF 5 Hvit 50 stk - 88067928
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 5
Farge - Hvit
Nominell spenning - 450 V
Nominell strøm - 24 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 0,2...2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9006604166884
Elnummer
1210125
Leverandørens varenummer
88067928
Typebeskrivelse
1210125
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
5
Farge:
Hvit
Nominell spenning:
450 V
Nominell strøm:
24 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):
0,2...2,5 mm²
Kabeldiameter:
0,2...2,5 mm
Gjennomsiktig:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
0,2...2,5 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0,2...2,5 mm²
Opp til 450V
Kabel: 0,2-2,5mm2
Passer til PR, PN og RK
10mm avmantling
Ta 85 grader
Åpne / lukke funksjon
Hvit
Liten og kompakt
PR og PN kan stikkes inn uten å åpne
Åpning for testprober på 2mm