Elektrisk Import - STØPSEL M/J SIDE 617 HVIT - 116616
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Uttaksvinkel - Vinklet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041951166165
Elnummer
1541431
Leverandørens varenummer
116616
Typebeskrivelse
1541431
Modell / utførelse:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Uttaksvinkel:
Vinklet
Farge:
Hvit
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


