Elektroinst. V.Sandquist - Isolasjonsplate fundament 200cc - 100102

KopierKopier
Elektroinst. V.Sandquist - Isolasjonsplate fundament 200cc

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Fundament

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • For Mastetoppdiameter - 0 mm

  • Stussdiameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071799004015

Elnummer

3680413

Leverandørens varenummer

100102

Typebeskrivelse

3680413

Type tilbehør/reservedel:

Fundament

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

For Mastetoppdiameter:

0 mm

Stussdiameter:

0 mm

Egnet for rørdiameter:

0 mm

Bredde:

260 mm

Høyde:

10 mm

Dybde:

260 mm

Antall armer på toppstykke:

0

Innsatsdybde:

0 mm

Vekt:

0,102 kg

Isolasjonsplate for fundament er et norskutviklet patentbeskyttet produkt som forhindrer at det blir kondens i lysmaster av metall. Platen monteres mellom fundamentet og lysmast og kommer i fire størrelser som pasesr til fundament med bolteavstand: 16x16, 20x20,24x24 og 29x29. Platene selges i pakker à 10stk.