Elflex - Elflex Frostsikringskabel 25w - 1057862
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 70 °C
Oppvarmingseffekt - 12 W/m
Lengde - 2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Frostsikringskabel PFP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8590875601454
Elnummer
1057862
Leverandørens varenummer
1057862
Typebeskrivelse
PFP 2-LEDER VARMEKABEL M/TERMOSTAT OG STØPSEL FOR FROSTSIKRING
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
70 °C
Oppvarmingseffekt:
12 W/m
Lengde:
2 m
Bruksområde:
Røroppvarming
Avskjermingens materiale:
CuNi (konstantan)
Diameter:
8 mm
Farge:
Svart
PFP 2-LEDER VARMEKABEL M/TERMOSTAT OG STØPSEL FOR FROSTSIKRING AV VANNRØR