Utgått

Elflex - Elflex Frostsikringskabel 281w - 1057868

Konsulent Team
KopierKopier
Elflex - Elflex Frostsikringskabel 281w

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 70 °C

  • Oppvarmingseffekt - 12 W/m

  • Lengde - 21 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8590875601515

Elnummer

1057868

Leverandørens varenummer

1057868

Typebeskrivelse

PFP 2-LEDER VARMEKABEL M/TERMOSTAT OG STØPSEL FOR FROSTSIKRING

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

70 °C

Oppvarmingseffekt:

12 W/m

Lengde:

21 m

Bruksområde:

Røroppvarming

Avskjermingens materiale:

CuNi (konstantan)

Diameter:

8 mm

Farge:

Svart

PFP 2-LEDER VARMEKABEL M/TERMOSTAT OG STØPSEL FOR FROSTSIKRING AV VANNRØR