Elflex - Elflex Speilvarmeelement 574x274mm 25w - 5450900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Effekt - 25 W
Bredde - 574 mm
Høyde - 274 mm
Tilkoblingsspenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Elflex speilvarme
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090009220557
Elnummer
5450900
Leverandørens varenummer
5450900
Typebeskrivelse
Diverse
Modell / utførelse:
Rektangulær
Effekt:
25 W
Bredde:
574 mm
Høyde:
274 mm
Tilkoblingsspenning:
230 V
Tykkelse:
0,475 mm
Omkoblbar:
nei
Selvklebende:
Ja
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m
SPEILVARMEELEMENT 574 x 274MM