Elflex - Elflex varmefolie mk-5 30 cm 120 W/m² - 54 508 08
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 120...120 W
Effekt - 120 W/m²
Med støttematte - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Varmefolie MK-5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090009220052
Elnummer
5450808
Leverandørens varenummer
54 508 08
Typebeskrivelse
Elflex varmefolie 30/120w
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
120...120 W
Effekt:
120 W/m²
Med støttematte:
nei
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
24 W/m
Antall kaldledere:
0
Lengde på kaldledere:
0 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
Ja
Bredde:
300 mm
Tykkelse:
0,225 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei


