Elflex - Elflex varmefolie mk-5 60 cm 150 W/m² - 5450805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 0,09 kW/m²
Lengde - 1000 mm
Bredde - 600 mm
Overflate - 0,6 m²
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Varmefolie MK-5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090009220076
Elnummer
5450805
Leverandørens varenummer
5450805
Typebeskrivelse
Tak varme
Effekt:
0,09 kW/m²
Lengde:
1000 mm
Bredde:
600 mm
Overflate:
0,6 m²
ELFLEX VARMEFOLIE 60CM 150W/M2