Elflex - Toleder varmekabel ADSV + 18W/LM 600W 34,4mtr Elflex - 10 578 39
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 80 °C
Oppvarmingseffekt - 18 W/m
Lengde - 34,4 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Elflex DUO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8590875347840
Elnummer
1057839
Leverandørens varenummer
10 578 39
Typebeskrivelse
23ADSV+18600
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
80 °C
Oppvarmingseffekt:
18 W/m
Lengde:
34,4 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
CuNi (konstantan)
Diameter:
5 mm
Farge:
Svart
Elflex DUO er en robust og leggevennlig allround varmekabel. Den brukes til støpte betonggulv, men også til lavtbyggende gulv da den kun er 5mm i diameter. Kabelen er UV-bestandig og kan brukes på tak og i takrenner. Den er også meget egnet i utvendige trappe- og gangarealer.DUO har klassifisering C og kan monteres på hønsenetting, armeringsnett, festes med Elflex leggebånd og selvfølgelig limes til eksisterende gulv eller på Elpron isolasjonsplater.


