Elflex - VARMEFOLIE 102CM 60W/M2 ELFLEX - 5450800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte - nei
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 60...60 W
Effekt - 60 W/m²
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Varmefolie MK-5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090009220144
Elnummer
5450800
Leverandørens varenummer
5450800
Typebeskrivelse
Gulv varme
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte:
nei
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
60...60 W
Effekt:
60 W/m²
Bredde:
1020 mm
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
60 W/m
Antall kaldledere:
0
Lengde på kaldledere:
0 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Tykkelse:
0,225 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei