Elflex - Vulkpads for Koblingsklemmer - T6313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 38 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Lengde - 0,05 m
Tykkelse - 0,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009220755
Elnummer
5411098
Leverandørens varenummer
T6313
Typebeskrivelse
Vulkpads for klemme
Bredde:
38 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Lengde:
0,05 m
Tykkelse:
0,8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
Ja
Egnet for høyspenning:
Ja
Vulkaniserende:
Ja
Vulkpads for isolering av Elflex koblingsklemmer. Elektrisk isolasjon og fuktighetsforsegling for all tilkobling opp til 1 kV. Ferdig kuttet og tilpasset Elflex koblingsklemmer for varmefolie. Det benyttes 2 pads pr.kobling. Egenskaper:
Selvvulkende dobbeltisolert tape laminert til en fleksibel vinyl bakside. Enkel installasjon og gir maksimal elektrisk beskyttelse.
Kompatibel med all dielektrisk kabelisolasjon.
Selvvulkende dobbeltisolert tape laminert til en fleksibel vinyl bakside. Enkel installasjon og gir maksimal elektrisk beskyttelse.
Kompatibel med all dielektrisk kabelisolasjon.