Elis Elektro AS - 2XSLCHK-JB 4G1,5 mm² - 1001747
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Materiale i ytre kappe - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613020101
Elnummer
1001747
Leverandørens varenummer
1001747
Typebeskrivelse
SIGNAL OG KONTROLLKABEL
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
4
Materiale i ytre kappe:
Uten
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
600 V
AWG størrelse:
16
Nominelt ledertversnitt (AWG):
16 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Folie + fletting
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Skjerm:
Ja
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Kabelbredde ca.:
10,6 mm
Kabelhøyde ca.:
10,6 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
10,6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
113 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
113 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
84,75 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-5...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Merkespenning U:
1000 V
Lederform:
Rund
Vekt:
230 kg/km
Oppbygning: Sort ytterkappe, fargekodet leder etter VDE 0293, spesialfolieskjerm og flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre: XLPE(Polyetylen)/Halogenfritt materiale
Dimensjon: 1,5 til 240 mm²
Antall ledere: 2XSLCHK-JB: 4 ledere
2XSLCHK-JB 3+: 3 ledere + 3 symmetriske jordledere
Jordleder: Ja
Testspenning: 2500V
Spenning: Uo/U 0,6/1KV
Temperatur område: Fritt forlagt -5 °C til 80 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C.
Karakteristikk: Flammetest : EN 60332-1, EN 60332-3, flammehemmende og selvslukkende
Leder konstruksjon: EN 60228 Klasse 5
Godkjenninger: VDE 0207/0250/0295 UV resistent
Halogenfri: Ja