Elis Elektro AS - Adapterplate f/ramme AMP AUD51.1 - 1285262

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Adapterplate f/ramme AMP AUD51.1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Boksens monteringsmåte - Front

  • Modell / utførelse - Åpen

  • Enhetstype - Datateknikk

  • Antall HDMI-utganger - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677307317

Elnummer

1285262

Leverandørens varenummer

1285262

Typebeskrivelse

1285262

Antall enheter:

1

Boksens monteringsmåte:

Front

Modell / utførelse:

Åpen

Enhetstype:

Datateknikk

Antall HDMI-utganger:

Andre

Monteringsmetode installasjonsenhet:

Låse

Strekkavlastning mulig:

nei

Med tilkoblingsplass:

Ja

Materiale:

Plast

Adapterplate for 3xAMP. Komplimenteres med ramme AUD50.NP eller AUD50.NP-83.