Elis Elektro AS - Adapterplate f/ramme Systimax AUD51.3 - 1285264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Boksens monteringsmåte - Front
Modell / utførelse - Åpen
Enhetstype - Datateknikk
Antall HDMI-utganger - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677335037
Elnummer
1285264
Leverandørens varenummer
1285264
Typebeskrivelse
1285264
Antall enheter:
1
Boksens monteringsmåte:
Front
Modell / utførelse:
Åpen
Enhetstype:
Datateknikk
Antall HDMI-utganger:
Andre
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Strekkavlastning mulig:
nei
Med tilkoblingsplass:
Ja
Materiale:
Plast
Adapterplate for 3xAMP. Komplimenteres med ramme AUD50.NP eller AUD50.NP-83.


