Elis Elektro AS - Ankerskinne 41x21 L=3 Sort MP-231SV - 1363327
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333834023
Elnummer
1363327
Leverandørens varenummer
1363327
Typebeskrivelse
1363327
Lengde:
3000 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
41 mm
Høyde:
21 mm
Slissebredde:
22 mm
Materialtykkelse:
2,5 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
9 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Klar høyde:
nei
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:
20 µm
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Vekt:
5190 kg
Materiale: Sortlakkert RAL 9005
Sortlakkert: RAL 9005


