Elis Elektro AS - BADSTU kabel 3G1,5 mm² Hvit - 1001746
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 3
Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070613020095
Elnummer
1001746
Leverandørens varenummer
1001746
Typebeskrivelse
UTTAKSKABEL/SILIKONKABEL OG LEDNING
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
3
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Merkespenning U0:
300 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
16
Nominelt ledertversnitt (AWG):
16 kcmil
Lederdiameter:
0 mm
Revolverte ledere:
Ja
Lederisolasjon:
Gummi
Spesifikasjon lederisolasjon:
Gummi (silikon)
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Forskjellige
Med jordleder:
Ja
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Andre
Armering:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Kabelbredde ca.:
10,2 mm
Kabelhøyde ca.:
10,2 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
10,2 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
7,5 mm
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
115 kg/km
Oppbygging: 3 ledere i kobber med en oppbygning 7x0.53 mm kordeller, fortinnet.
Isolasjon indre/ytre: Silikon/silikon.
Leder kappe: Farget spesial silikon som tåler høy temperatur og mekanisk stress.
Ytterkappe: Hvit spesial silikon som tåler høy temperatur og mekanisk stress.
Dimensjon: 1,5 mm².
Test spenning: 3000V.
Drift spenning Uo/U: 450/750V.
Temperaturområde: Fritt forlagt -25 °C til 180 °C, Fast forlagt -60 °C til 180 °C.
Merking: BADSTUKABEL 3G1.5 mm2 - ELIS ELEKTRO .
Ekstra informasjon: Andre tverrsnitt og antall ledere, se kabel SIHF.
Halogenfri: Ja


