Elis Elektro AS - Bolt/mutter M6x12 MP-855Z2 - 1353395

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Bolt/mutter M6x12 MP-855Z2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Sekskant

  • Gjengemål metrisk (M.). - 6

  • Lengde til underkant hode - 12 mm

  • Sportype - Sekskant

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333169934

Elnummer

1353395

Leverandørens varenummer

1353395

Typebeskrivelse

1353395

Materiale:

Stål

Hodeform:

Sekskant

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Lengde til underkant hode:

12 mm

Sportype:

Sekskant

Materialkvalitet:

Andre

Type material sertifisert iht EN 10204:

Uten

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Senkhode:

nei

Gjengelengde:

12 mm

Helgjenget:

Ja

Fastnøkkelbredde:

10 mm

Gjengestigning:

1 mm

Gjengetype:

Metrisk

Venstregjenget:

nei

Hodediameter:

17 mm

Hodehøyde:

3 mm

Med flens:

nei

Med mutter:

Ja

Med underlagsskive:

Ja

Selvlåsende:

nei

Farge:

Sink

Montasjeskruen leveres ikke med tilbehøret.