Elis Elektro AS - Brannalarmkabel Grønn m/jordtråd 1x2x1mm Talevarsling - 1000097
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,8 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 2
Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
500 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070613070564
Elnummer
1000097
Leverandørens varenummer
1000097
Typebeskrivelse
1000097
Nominelt ledertverrsnitt:
0,8 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
2
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Merkespenning U0:
300 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
18
Nominelt ledertversnitt (AWG):
18 kcmil
Lederdiameter:
0 mm
Revolverte ledere:
Ja
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Identifisering/Fargekoding:
Grønn
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Andre
Med jordleder:
nei
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Andre
Armering:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Cca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1a
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d1
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Kabelbredde ca.:
5,8 mm
Kabelhøyde ca.:
5,8 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
5,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
5,65 mm
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
52 kg/km
Halogenfri signalkabel, revolvert med jordtråd, til fast opplegg innendørs.
Utendørs med ekstra beskyttelse.
Oppbygning: Massiv 1 parskabel med fargekodede leder sort/rød, hvit, grønn eller rød ytterkappe, med felles folieskjerm
Isolasjon indre/ytre: Halogenfri polymer / Halogenfri polymer
Dimensjon: 1 mm
Antall ledere: 2 ledere (1 par)
Jordleder: Ja
Testspenning: 800V
Driftspenning: Uo/U: 300V
Temperaturområde: -5 til +50 °C fritt forlagt, -30 til +70 °C fast forlagt
Flamme test: ClassC, VDE 0472 part 804, IEC 60332-3
Revolvering: 14 ganger pr meter
Brannenergi (MJ/m): 0,7~ MJ/m