Elis Elektro AS - BUS A-BUS SORT 2x1,5 mm² - 1001742

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - BUS A-BUS SORT 2x1,5 mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Antall snodde elementer - 1

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613020071

Elnummer

1001742

Leverandørens varenummer

1001742

Typebeskrivelse

BUS-KABEL/INSTRUMENTERINGSKABEL

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

2

Antall snodde elementer:

1

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Gummi

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

7,5 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-25...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...70 °C

Kategori:

Uten

NVP verdi:

0 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Kabelbredde ca.:

10 mm

Kabelhøyde ca.:

4 mm

Vekt:

70 kg/km

Med gnagebeskyttelse:

nei

Kabelen er beregnet brukt for ASI bus-anlegg (Actuator sensor interface), og finnes i 2 versjoner. Sort ASI bus-kabel er for 24VDC, og gul for data- og energioverføringer til aktuatorer og annet perifert utstyr. Tilkobling av kabelen skjer via det spesielle systemet som ASI tilbyr, med perforering av yttermantel ned til selve kobberkjernen. Kabelen har gode kjemiske egenskaper ovenfor oljer, og er meget godt egnet innenfor industrielle miljøer.
Kan leveres i andre materialer på leder og ytterkappe.

Oppbygning: Gul eller sort ytterkappe, fargekodet ledere(blå og brun)
Isolasjon indre/ytre: EPDM/TPE gummi
Dimensjon: 1,5 mm²
Antall ledere: 2 ledere
Jordleder: Nei
Testspenning: 2000V
Driftsspenning: 300V
Temperatur område: Fritt forlagt -30 °C til 75 °C, fast forlagt -40 °C til 70 °C
Leder konstruksjon: IEC 60228, klasse 6