Elis Elektro AS - BUS Profibuskabel 1x2x0,64mm Violett PVC entrådet - 1000116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,64 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 2
Antall snodde elementer - 1
Snoing - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613017149
Elnummer
1000116
Leverandørens varenummer
1000116
Typebeskrivelse
BUS-KABEL/INSTRUMENTERINGSKABEL
Nominelt ledertverrsnitt:
0,64 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
2
Antall snodde elementer:
1
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
0 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
3,84 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-5...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-25...70 °C
Kategori:
Uten
NVP verdi:
0 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Kabelbredde ca.:
7,8 mm
Kabelhøyde ca.:
7,8 mm
Vekt:
64 kg/km
Med gnagebeskyttelse:
nei
Oppbygning: Fiolett ytterkappe, fargekoded ledere(grønn og rød), revolvert, aluminiumsfolie, flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC
Dimensjon: 0,64mm
Antall ledere: 1 par
Jordleder: Nei
Testspenning: 1500V
Driftsspenning: 250V
Temperaturområde: Fritt forlagt -5 °C til 70 °C, Fast opplagt -25 °C til +70 °C
PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC
Lederkonstruksjon: Entrådet (massiv) kobberleder


