Elis Elektro AS - Dekkskjøt for TB1340/1740 Hvit TBMP3-3 - 1285167
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 28 mm
Lengde - 66 mm
Materiale - Aluminium
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333551357
Elnummer
1285167
Leverandørens varenummer
1285167
Typebeskrivelse
1285167
Høyde:
25 mm
Bredde:
28 mm
Lengde:
66 mm
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Finnes i fire modeller og kan anvendes for å dekke over alle skjøter mellom kanalene. Monteres med dobbelsidigtape (medfølger).