Elis Elektro AS - Dekkskjøt for TB1010/1040 Hvit TBMP1-3 - 1285163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 27 mm
Bredde - 28 mm
Farge - Hvit
Lengde - 66 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333551319
Elnummer
1285163
Leverandørens varenummer
1285163
Typebeskrivelse
1285163
Høyde:
27 mm
Bredde:
28 mm
Farge:
Hvit
Lengde:
66 mm
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9010
Finnes i fire modeller og kan anvendes for å dekke over alle skjøter mellom kanalene. Monteres med dobbelsidigtape (medfølger).