Elis Elektro AS - Dekkskjøt for TB1010/1040 Natur TBMP1-1 - 1285162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 27 mm
Bredde - 28 mm
Lengde - 66 mm
Materiale - Aluminium
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333551302
Elnummer
1285162
Leverandørens varenummer
1285162
Typebeskrivelse
1285162
Høyde:
27 mm
Bredde:
28 mm
Lengde:
66 mm
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Farge:
Aluminium
Finnes i fire modeller og kan anvendes for å dekke over alle skjøter mellom kanalene. Monteres med dobbelsidigtape (medfølger).