Elis Elektro AS - Dekorskjøt 100mm Grå TBMP6-1 - 1285170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 100 mm
Bredde - 30 mm
Lengde - 65 mm
Materiale - Aluminium
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333551401
Elnummer
1285170
Leverandørens varenummer
1285170
Typebeskrivelse
1285170
Høyde:
100 mm
Bredde:
30 mm
Lengde:
65 mm
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
RAL-nummer:
9006
Monteres over skjøt samt som veggkrave ved avslutning mot vegg.
Passer til TB 1010, 1040
Grå RAL9006 GL70
Passer til TB 1010, 1040
Grå RAL9006 GL70