Elis Elektro AS - Dekorskjøt 100mm Hvit TBMP6-3 - 1285171

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Dekorskjøt 100mm Hvit TBMP6-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 100 mm

  • Bredde - 30 mm

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 65 mm

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333551418

Elnummer

1285171

Leverandørens varenummer

1285171

Typebeskrivelse

1285171

Høyde:

100 mm

Bredde:

30 mm

Farge:

Hvit

Lengde:

65 mm

Materiale:

Aluminium

Halogenfri:

Ja

RAL-nummer:

9010

Monteres over skjøt samt som veggkrave ved avslutning mot vegg.
Passer til TB 1010, 1040