Elis Elektro AS - Deleskinne 40x2750mm Z4 MP-149Z4 - 1364421

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Deleskinne 40x2750mm Z4 MP-149Z4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Skillevegghøyde - 40 mm

  • Lengde - 2750 mm

  • Modell / utførelse - L-profil

  • Festehull - Ja

  • Type feste - Skrueløs

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333142838

Elnummer

1364421

Leverandørens varenummer

1364421

Typebeskrivelse

1364421

Skillevegghøyde:

40 mm

Lengde:

2750 mm

Modell / utførelse:

L-profil

Festehull:

Ja

Type feste:

Skrueløs

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

Ja

Klar høyde:

nei

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Deleskinne for avdeling av stigen, skjøtes gjennom overlapping eller kant i kant. Anvisningshull c-c 250 mm.


Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4