Elis Elektro AS - Ekspansjonsbolt BZplus, elz M8-6/60 mm - 1339100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Festemekanisme - Bolt
Sportype - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 60 mm
Klemming - Ekspansjonsbolt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4043315112668
Elnummer
1339100
Leverandørens varenummer
1339100
Typebeskrivelse
1339100
Festemekanisme:
Bolt
Sportype:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde:
60 mm
Klemming:
Ekspansjonsbolt
Ankerets materiale:
Stål
Ankerets materialkvalitet:
4.8 (stål)
Overflatebeskyttelse på anker:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hylsens materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse på hylse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med krage:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Festes med ekspansjonsverktøy:
nei
Diameter på borehull:
8 mm
Min. borehullsdybde:
65 mm
Gjennomføringsinstallasjon:
Ja
Fastnøkkelbredde:
0 mm
Antall muttre:
1
Antall skiver:
1
Leveres med mutter og skive.
Brannmotstand: R30 - R120
Godkjennelse: ETA godkjent, VdS godkjent (type BZplus), FM godkjent (type B).


