Elis Elektro AS - Endestykke 100x49mm Al/Natur TBD100-1 - 1285216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 100 mm
Bredde - 49 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402314
Elnummer
1285216
Leverandørens varenummer
1285216
Typebeskrivelse
1285216
Høyde:
100 mm
Bredde:
49 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelseslag:
nei
Endstykke 100x49 mm naturanodisert


