Elis Elektro AS - Endestykke 100x65mm Al/Hvit TBP100-3 - 1285154

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Endestykke 100x65mm Al/Hvit TBP100-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 65 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333402789

Elnummer

1285154

Leverandørens varenummer

1285154

Typebeskrivelse

1285154

Høyde:

65 mm

Bredde:

100 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Aluminium

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Hvitlakkert endestykke for pene kanalavslutninger. Enkel montering med snepp-kobling som låser.
Passer til TB1010, 1040.