Elis Elektro AS - Endestykke 184x49mm Al/Natur TBD180-1 - 1285220

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Endestykke 184x49mm Al/Natur TBD180-1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 184 mm

  • Bredde - 49 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333402383

Elnummer

1285220

Leverandørens varenummer

1285220

Typebeskrivelse

1285220

Høyde:

184 mm

Bredde:

49 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Aluminium

Farge:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

Beskyttelseslag:

nei

Endestykker til Matekanaler.

Materiale: Aluminium (natur eller hvitlakkert)


Endstykke 184x49 mm - naturanodisert