Elis Elektro AS - Festeplate 180x175 Z4 MP-110Z4 - 1364408
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 175 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333047690
Elnummer
1364408
Leverandørens varenummer
1364408
Typebeskrivelse
1364408
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
175 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Festeplate for montering av koblingsbokser og stikkontakter m.m, sneppes fast i stigevangen på stigetypene MP-S, TS, Z, PZ, AZ og PAZ.
Skrues fast på stigetype MP-FZ.
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4
Skrues fast på stigetype MP-FZ.
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4


