Elis Elektro AS - Front 54mm 3m Al/Hvit TBA32-3 - 1285207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 54 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Aluminium
Halogenfri - Ja
Overflatebeskyttelse - Våtlakkert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402208
Elnummer
1285207
Leverandørens varenummer
1285207
Typebeskrivelse
1285207
Bredde:
54 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9010
Driftstemperaturområde:
-40...50 °C
Frontlokk til veggkanal i aluminium, monteres med en enkel snepp-funksjon.
Mål: 3000x 54x7,5 mm
Materiale: Hvitlakkert aluminium
Mål: 3000x 54x7,5 mm
Materiale: Hvitlakkert aluminium


