Elis Elektro AS - Front 80x19mm 50mm Al/Hvit TB80-3/50 - 1285125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 80 mm
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Halogenfri - Ja
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333551524
Elnummer
1285125
Leverandørens varenummer
1285125
Typebeskrivelse
1285125
Overdelsbredde:
80 mm
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Veggkanal i aluminium, naturanodisert. Fronten monteres med en enkel snepp-funksjon. Frontstykke L=50 mm (12 851 24-25), anvendes mellom apparater. 6 stk/forp.