Elis Elektro AS - Front 80x19mm 50mm Al/Natur TB80-1/50 - 1285124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 80 mm
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Halogenfri - Ja
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333551531
Elnummer
1285124
Leverandørens varenummer
1285124
Typebeskrivelse
1285124
Overdelsbredde:
80 mm
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Aluminium
Veggkanal i aluminium, naturanodisert. Fronten monteres med en enkel snepp-funksjon. Frontstykke L=50 mm (12 851 24-25), anvendes mellom apparater. 6 stk/forp.