Elis Elektro AS - Funksjonssikker Brannalarmkabel Grønn m/j 1x2x1mm² Talevar - 1004060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 2
Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
500 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613073060
Elnummer
1004060
Leverandørens varenummer
1004060
Typebeskrivelse
1004060
Nominelt ledertverrsnitt:
1 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
2
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Merkespenning U0:
300 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Andre
AWG størrelse:
18
Nominelt ledertversnitt (AWG):
18 kcmil
Lederdiameter:
0 mm
Ledermotstand ved 20 °C:
24,5 Ohm/km
Revolverte ledere:
Ja
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Gummi (silikon)
Identifisering/Fargekoding:
Grønn
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Andre
Med jordleder:
Ja
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Andre
Armering:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-1:
120 min
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-2:
120 min
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-3:
120 min
Kretsintegritet i henhold til EN 50200:
120 min
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Kabelbredde ca.:
5,9 mm
Kabelhøyde ca.:
5,9 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
5,9 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
59 mm
Merkespenning U:
300 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
53 kg/km
Antall tråder per leder:
1
Halogenfri signalkabel, revolvert med jordtråd, til fast opplegg innendørs. Utendørs med ekstra beskyttelse.
Ferdig merket.
Oppbygning: Parkabel, massive ledere sort/rød, grønn ytterkappe, folieskjerm
Jordtråd: 0,8 mm
Isolasjon indre/ytre: Silikongummi / Halogenfri polymer
Dimensjon: 1 mm²
Antall ledere: 2 ledere (1 par)
Jordleder: Ja
Testspenning: 1,5 kV
Driftspenning Uo/U: 300V
Temperaturområde: Opertativ temperatur -30 til 90 °C, Installasjonstemperatur -10 til 90 °C
Flamme test: IEC6032-1-2, IEC60332-3-24
Røyktett: IEC61034-1/2
Korrosivegasser: IEC60754-1/2
Brannmotstand: IEC60331-21, EN50200 (PH120)
Revolvering: 14 ganger pr meter