Elis Elektro AS - Funksjonssikker Brannalarmkabel Hvit m/j 1x2x1mm² u/print - 1004061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 2
Materiale i ytre kappe - Andre
Merkespenning U0 - 300 V
Emballasje og betingelser
500 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070613073077
Elnummer
1004061
Leverandørens varenummer
1004061
Typebeskrivelse
1004061
Nominelt ledertverrsnitt:
1 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
2
Materiale i ytre kappe:
Andre
Merkespenning U0:
300 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Andre
AWG størrelse:
18
Nominelt ledertversnitt (AWG):
18 kcmil
Lederdiameter:
0 mm
Ledermotstand ved 20 °C:
24,5 Ohm/km
Revolverte ledere:
Ja
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Gummi (silikon)
Identifisering/Fargekoding:
Hvit
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Andre
Med jordleder:
Ja
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Andre
Armering:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Kabel geometri:
Rund
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):
Ja
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):
Ja
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-1):
120 min
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-2):
120 min
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-3):
120 min
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (EN 50200):
120 min
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Bredde på leder ca.:
5,9 mm
Høyde på leder ca.:
5,9 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
5,9 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
59 mm
Merkespenning U:
300 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
53 kg/km
Antall tråder:
1
Halogenfri signalkabel, revolvert med jordtråd, til fast opplegg innendørs. Utendørs med ekstra beskyttelse.
Ferdig merket.
Oppbygning: Parkabel, massive ledere sort/rød, hvit ytterkappe, folieskjerm
Jordtråd: 0,8 mm
Isolasjon indre/ytre: Silikongummi / Halogenfri polymer
Dimensjon: 1 mm²
Antall ledere: 2 ledere (1 par)
Jordleder: Ja
Testspenning: 1,5 kV
Driftspenning Uo/U: 300V
Temperaturområde: Opertativ temperatur -30 til 90 °C, Installasjonstemperatur -10 til 90 °C
Flamme test: IEC6032-1-2, IEC60332-3-24
Røyktett: IEC61034-1/2
Korrosivegasser: IEC60754-1/2
Brannmotstand: IEC60331-21, EN50200 (PH120)
Revolvering: 14 ganger pr meter