Ny til lager!

Elis Elektro AS - Funksjonssikker kabel 4x2x0,8mm JE-H(St)H E90 Orange - 1021699

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Funksjonssikker kabel 4x2x0,8mm JE-H(St)H E90 Orange

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,8 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 8

  • Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070613073558

Elnummer

1021699

Leverandørens varenummer

1021699

Typebeskrivelse

1021699

Nominelt ledertverrsnitt:

0,8 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

8

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Oransje

Merkespenning U0:

225 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Andre

AWG størrelse:

20

Nominelt ledertversnitt (AWG):

20 kcmil

Lederdiameter:

0,8 mm

Ledermotstand ved 20 °C:

73,2 Ohm/km

Revolverte ledere:

Ja

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Identifisering/Fargekoding:

Oransje

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Andre

Med jordleder:

Ja

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

Ja

Blymantel:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Andre

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-1:

90 min

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-2:

90 min

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-3:

90 min

Kretsintegritet i henhold til EN 50200:

90 min

Kabelbredde ca.:

7,4 mm

Kabelhøyde ca.:

7,4 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

7,4 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

66,6 mm

Forlegging i jord:

nei

Merkespenning U:

225 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

130 kg/km

Antall tråder per leder:

1

Halogenfri og funksjonssikker kabel, som benyttes i kritiske bygningsinstallasjoner som belysning, nødbelysning, brannheiser, ventilasjonsanlegg, branndører og røykluker, hvor det som formål er i en tidsperiode bruk for å holde de elektriske funksjoner oppe under en brann.
Kabelen er brannsikker i 90 minutter.

Oppbygning: Parkabel, massive ledere, orange ytterkappe, folieskjerm
Isolasjon indre/ytre: Halogenfri materiale/ halogenfri materiale
Dimensjon: 0,80 mm
Antall ledere: 4 par
Jordtråd: Ja
Testspenning: Leder/leder 500 V, Leder/skjerm 2000V.
Driftsspenning: 225 V.
Temperaturområde: -5 °C til +50 °C,
Leder konstruksjon: Massive ledere
Leder merking: Fargekodet etter DIN VDE 0815
Minste bøyeradius: 15 x kabeltykkelse ved fritt forlagt og 6x kabeltykkelse ved fast forlagt.
Godkjenninger: Flamme test og brannmotstand, VDE 0482-266-2-4, IEC60332-3-24